Bandspanner Vario
BASPN-VARIO/ECKEN-L7M
Art.-Nr. 071567 60
EAN 4024835021128
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Den Pfeilen folgen, um das Band herauszuziehen oder aufzuwickeln
- Automatische Verriegelung beim Dehnen
- Automatisches Öffnen beim Rückwärtsdrehen der Spindel
- Integrierter Wickelmechanismus
- Beidseitiger Bandrücklauf für gleichmäßiges Spannen ohne Verformung
- Spezielles Band aus Polyestergewebe
- Hohe Reißfestigkeit (5000 N)
- Geringe Ausdehnung
- Spannbereich bis 7 m.
- Die Kurbel kann auf beiden Seiten montiert werden
- Systembox und Spannecken aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Vario-Ecken mit oszillierenden Druckplatten
- Das Band kann die Fasen in jeder beliebigen Position spannen
Die Spannwerkzeuge sind nicht zum Heben, Ziehen oder Transportieren oder zur Verwendung an Lebewesen geeignet. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen. Das Band kann nur von Hand ohne Werkzeug gespannt werden.
Datenblätter(X)